3BR ニューキャリーボックス(サンバレックス) アズワン 33175161

ニューキャリーボックス(サンバレックス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33175161 品番3BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高機能性素材バレックスを用いていますので衝撃に強く、ガスバリア性・耐薬品性に優れており、また、300nm以下の紫外線をカットするため、精密部品の運搬・保管に効果的です。
制電効果があり、埃などの付着を防ぎます。
4BRには十字型の中仕切りがついています(仕切り付け時166.5×128.5×4マス・取り外し可能)。

外寸法(mm)518×166×190 内寸法(mm)512×160×181 材質本体/サンバレックス 質量(kg)1.8 板厚(mm)3 アズワン品番9-5714-03
注意
※サンバレックスの詳細データはJUS-TISをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする