5BR ニューキャリーボックス(サンバレックス) アズワン 33175186

ニューキャリーボックス(サンバレックス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33175186 品番5BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高機能性素材バレックスを用いていますので衝撃に強く、ガスバリア性・耐薬品性に優れており、また、300nm以下の紫外線をカットするため、精密部品の運搬・保管に効果的です。
制電効果があり、埃などの付着を防ぎます。
4BRには十字型の中仕切りがついています(仕切り付け時166.5×128.5×4マス・取り外し可能)。

外寸法(mm)258×258×251 内寸法(mm)250×250×240 材質本体/サンバレックス 質量(kg)2 板厚(mm)4 アズワン品番9-5714-05
注意
※サンバレックスの詳細データはJUS-TISをご参照ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33175186 5BR 33320964 4PT ニューキャリーボックス PET製 アズワン ニューキャリーボックス PET製 アズワン 1個 21,800 税込23,980 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする