アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用手袋/指サック
ステンレスハンガーラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33175396
品番
SHL
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,790
販売価格(税別)
¥
88,900
バスケットに入れる
クリーンルームでの使用が可能です。
アズワン品番
9-5720-01
仕様
1本掛
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
1200×400×1800
キャスター
Φ50mm(対角ストッパー付)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000