着用例

7680 クリーンルーム用セット[CL10000] アゼアス 33175466 7680 クリーンルーム用セット[CL10000] アゼアス 33175466 7680 クリーンルーム用セット[CL10000] アゼアス 33175466

クリーンルーム用セット[CL10000]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33175466 品番 7680
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。

サイズL 適応身長(cm)158〜170 用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業 仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い トラスコ品番819-8975 セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ) 種別つなぎ+シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て グレードクラス10000 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適応胸囲(cm)84〜104 縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:395
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33175466
2016-10-12
用途:
空調機吹き出し口メンテナンス作業時
建設業・工事業

軽量コンパクトで扱いやすい。収納スペースも小さくて済むのでとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品はクリーニングによる再使用は出来ますか?
回答:
一般のクリーニング屋ではなく、専門クリーニング業者であれが可能でございます。クラス10000以上のレベルであれば問題ございません。
2012-07-12

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする