サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ひも/平・丸ゴム/テープ
サンコッコーの テープ/装飾テープ/ブレード
カラーテープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1パック(3.3m)
注文コード
33175486
品番
SUN56-01
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
バッグや小物作りなど、さまざまな用途で使用できるカラーテープ
サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!
テープ幅(mm)
20
色
白
テープ長さ(m)
3.3
用途
衣類・小物など
材質
アクリル