SUN56-09 カラーテープ サンコッコー 33175635

カラーテープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(3.3m)
テープ幅(mm)20
エンジ
エンジ
生成
ベージュ
濃ベージュ
ナチュラルベージュ
ベビーピンク
ショッキングピンク
ビビットピンク
ナチュラルピンク
ひ赤
レモン
ビビッドイエロー
オレンジ
グリーン
アースグリーン
ライトブルー
アースブルー
ラベンダー
花紺
グレー
アースグレー
ライトピンク
ピンク
ミント
若草
サックス
ブルー
ターコイズブルー
マリンブルー
ナチュラルブルー
ローズ
内容量1パック(3.3m)注文コード33175635品番SUN56-09
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

バッグや小物作りなど、さまざまな用途で使用できるカラーテープ
サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!

用途衣類・小物などテープ幅(mm)20エンジテープ長さ(m)3.3材質アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする