CRズボンCFKC101(男女兼用)[CL10000]

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33175667 品番 CFKC101
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,837
販売価格(税別)
1,670

100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。

サイズS 仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。 材質2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 グレードクラス10000 股下(cm)68 ウエスト(cm)69〜73 アズワン品番1-7029-04 通気性30cc/cm2/秒 生地ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:394
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33175642
2014-06-13
用途:
漬物工場(キムチ専門工場で使用)
今泉食品株式会社 様

弊社はキムチ専門の企業なのですがナイロン製の作業着だとキムチの液が付くと汚れが落ちずらいのでこのポリエステル製の生地に非常に満足していますし価格的にも安価なので今後も継続してご注文させて頂きます。

対象商品:
33175633
2014-07-10
用途:
印刷作業
有限会社アイハラ 様

安いし、毎日洗濯しても、耐久性に問題なし。お買い得だと思います。

対象商品:
33175633
2014-06-11
用途:
工場内塗装作業で着用

さらさらした生地で軽くて動きやすいようです。
丈夫で長期間使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする