CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000]

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33175703 品番 SC101
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,201
販売価格(税別)
2,910

100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。

サイズS 仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。 材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8% 胸囲(cm)105 グレードクラス10000 総丈(cm)72.5 裄丈(cm)75 アズワン品番1-7028-04
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:394
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33175676
2024-01-15
用途:
食品梱包
医療・福祉・介護関連業

白衣で検索し購入しましたが、縦に薄いラインが入っていたことを購入後確認。
XLは細身で、大きな方には無理でした。
今までは綿素材の白衣を使用していました。
まだ使用1週間ですが今のところ問題なく着用しています。

対象商品:
33175676
2021-04-30
用途:
着衣から出るホコリを軽減するため着用。
その他業種

静電気防止効果があり、ホコリがつかない。
洗濯も感嘆にできる。
ただ、
生地がやや硬い。もう少し柔軟な方がよい。
サイズは少し小さいので、普通より、大きいサイズにしました。

対象商品:
33175694
2016-04-04
用途:
完成品仕上

新入社員用に活用させていただきます。

対象商品:
33175676
2015-09-21
用途:
食品の製造

袖口のゴムがきついので少し緩めにして欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
33175676
2015-02-09
用途:
印刷作業
有限会社アイハラ 様

値段が安く、耐久性もあります。夏場も暑くないことがいいところだと、思います。

対象商品:
33175694
2014-07-28
用途:
印刷及び検査作業
有限会社アイハラ 様

安い割に、耐久性があります。夏場でも意外に涼しく着れます。汚れが目立ってきたら、皆の分を追加しようと思っています。

対象商品:
33175685
2014-07-10
用途:
印刷作業
有限会社アイハラ 様

安いし、毎日洗濯しても問題ない。耐久性を考えても、お買い得と思います。

対象商品:
33175685
2014-03-24
用途:
成形作業

弊社の作業環境にはなんの問題もありません。
洗濯も全然平気でしっかりしています。
値段も安いので十分に元は取れると思います。
「暑い」というのはありますが、この手の防塵服に通気性を求めるのは贅沢すぎますよね。
購入時のポイントとしては「ワンサイズ上」のサイズを選ぶことをお勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする