アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの 上着 クリーンウェア
制電ウェアー(男子白衣タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
33176202
品番
520
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,346
販売価格(税別)
¥
9,405
バスケットに入れる
制電性に優れています。
サイズ
LL
仕様
比翼ボタンタイプ
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
110
機能
制電
アズワン品番
1-7707-01
帯電電荷密度参考値(JIS L1094 1997)(uc/m
2
)
摩擦布アクリル/平均+1.9、摩擦布ナイロン/平均-1.6