制電ウェアー(男子白衣タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33176236 品番 520
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,346
販売価格(税別)
9,405

制電性に優れています。

サイズS 仕様比翼ボタンタイプ 材質ポリエステル100% ホワイト 胸囲(cm)105 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)95 機能制電 アズワン品番1-7707-04 帯電電荷密度参考値(JIS L1094 1997)(uc/m2)摩擦布アクリル/平均+1.9、摩擦布ナイロン/平均-1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする