※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの フード・キャップ クリーンルーム
東洋リントフリーの クリーンフード
クリーンフードFC406C(クラス100〜1000)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33176507
品番
FC406C-02 FREE
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
フリー
種別
フードタイプ
質量(g)
70
規格
ISO
グレード
クラス100〜1000
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
機能
防塵性(高)、制電性
アズワン品番
1-6367-02
注意
※別売のマスク(FZ550C)を付けることができます。