※着用例

クリーンキャップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33176832 品番 FD450C
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

毛髪の落下混入防止に効果的です。
メッシュ素材を使用しているので蒸れ感が軽減できます。
前ひもで大きさの調整が可能です。

用途
精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程。
食品工業。
ホワイト サイズフリー トラスコ品番388-1997 種別キャップタイプ 質量(g)40 規格ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品 グレードクラス1000 混率(%)T35001(ポリエステル)100% アズワン品番6-7551-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:393
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
電子部品取り扱い
有限会社I・N・T 様

クリーニングも簡単で、つばの部分に型紙が入っていないため、つばが割れないで良いです。

対象商品:
33176832
2019-04-17
用途:
観光施設の厨房
農・林・水産業

デザインが素敵で、かぶり心地がよく気に入っています。

対象商品:
33176832
2020-04-13
用途:
塗装ラインにて
富士見産業株式会社 様

これは写真のようにはかぶれません
よほど頭の形がよろしくないと・・
日本人には無理かもです

1人が参考にしています
対象商品:
39579583
2019-03-20
用途:
細かい機械部品の組立作業

使用場所:空調の効いた工場内。女性陣が作業中に着用、見た目は涼しそうだが意外に蒸れるとの事。

対象商品:
33176832
2019-02-16
用途:
食用製品の袋詰め
やまもと宮城シルクファーム 様 (農・林・水産業)

髪の毛の製品への混入防止を目的に着用、静電気の発生を
抑えるため、異物混入防止に効果が出ています。

対象商品:
39579583
2019-05-16
用途:
調理
Daichan Farm Guest House 様 (サービス業)

髪の毛をきちんと包み込めるようにしてほしい。もっと包み込むタイプと画像では受け取れたので。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする