アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの フード・キャップ クリーンルーム
アズワンの クリーンキャップ
クリーンキャップAS469C(男女兼用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33176893
品番
AS469C
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,678
販売価格(税別)
¥
1,525
バスケットに入れる
サイズ
フリー
仕様
後ろゴム絞り
色
ホワイト
質量(g)
40
グレード
クラス1000〜10000
混率(%)
ポリエステル100%
アズワン品番
1-6369-01