※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの フード・キャップ クリーンルーム
東洋リントフリーの クリーンキャップ
クリーンキャップJE477C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33177006
品番
JE477C
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
主にエレクトロニクス製造環境を中心とする「ICRゾーン」と、医薬品製造環境を中心とする「BCRゾーン」に対応したキャップ。
色
ブルー
サイズ
フリー
材質
ポリエステル100%
タイプ
前ひも絞り
清浄度
クラス100000目安
アズワン品番
6-7555-02