カラーひも 中

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2.5m) 注文コード 33177105 品番 SUN55-31
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

巾着やバッグなどの小物作りに欠かせないカラーひもです。
サンコッコー ループエンド〈15mm〉に対応しています。
サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!

テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)2.5 用途衣類・小物など 材質アクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする