クリーンルーム対応保護帽

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33177155 品番ST144N
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,701
販売価格(税別)
2,455

クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。

アズワン品番1-4966-01 仕様ヘルメット、顎ヒモ付き 材質ヘルメット/PE(ポリエチレン)、フード/ポリエステル サイズフリー 質量(g)180 グレードクラス1000
注意
※厚生労働省保護帽規格には適合しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33177155
2019-04-07
用途:
車の下回りの作業で使用
M-AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

よく頭があたったるので頭の保護、汚れなどに使用しています。ヘルメットが軽いので疲れません。

対象商品:
33177155
2016-06-15
用途:
女性が倉庫現場に資料を持参するときに使用しています。
運輸・通信業

顎紐の部分がビニール紐のため、ゴム紐のようにダラダラせず、良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
33177155
2015-07-10
用途:
構内軽作業
運輸・通信業

改善点はありません。13年前に使用しており形状も軽さも満足で販売店を捜してました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする