曜日別特売
SUN55-111 カラーひも 中 サンコッコー 33177218

カラーひも 中

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ナチュラルピンク
ナチュラルピンク
オフホワイト
ベージュ
濃ベージュ
ナチュラルベージュ
ベビーピンク
ライトピンク
ピンク
ショッキングピンク
ビビットピンク
アースピンク
ひ赤
エンジ
レモン
ビビッドイエロー
オレンジ
ミント
若草
グリーン
ナチュラルグリーン
アースグリーン
サックス
ライトブルー
ブルー
ターコイズブルー
マリンブルー
ナチュラルブルー
アースブルー
花紺
ラベンダー
グレー
アースグレー
内容量1パック(2.5m)注文コード33177218品番SUN55-111
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

巾着やバッグなどの小物作りに欠かせないカラーひもです。
サンコッコー ループエンド〈15mm〉に対応しています。
サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!

用途
衣類・小物など
テープ幅(mm)5ナチュラルピンクテープ長さ(m)2.5材質アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする