アズワン
アズワンの 一般・作業マスク
アズワンの 汎用マスク
アズワンの 平型 汎用マスク
マスク(オーバーヘッド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
33177225
品番
FZ551C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
形状
平型
色
ホワイト
サイズ
フリー
寸法(縦×横)(mm)
マスク部分110×140
ひもタイプ
オーバーヘッド
入数(枚)
10
種別
簡易マスク
材質
PA(ナイロン)100%
アズワン品番
6-7561-01