ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの アクセサリ・小物 クリーンルーム
CRアクセサリー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33177365
品番
PA8KA
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
専用のベルトによりクリーンウェアへ装着できます。
きちんと洗浄していただければクラス100まではご使用していただける性能となっております。
タイプ
携帯電話ホルダー(折りたたみ式)
アズワン品番
1-9162-01
寸法(mm)
220×80
適合ベルト
PA8TA/メンテナンスバッグ用ベルト(PA8TB)、その他/CRクリーンベルト(PA130シリーズ)
仕様
携帯電話ホルダー(折りたたみ式)
材質
PA8KA/ヘパクロス+制電加工塩化ビニル、PA8KB/ナイロン、PA8M/PET、PA8TA/ニトリルゴム・PET