ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの アクセサリ・小物 クリーンルーム
CRアクセサリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33177383
品番
PA8M
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
専用のベルトによりクリーンウェアへ装着できます。
きちんと洗浄していただければクラス100まではご使用していただける性能となっております。
タイプ
モバイルホルダー
アズワン品番
1-9162-03
寸法(mm)
200×110×40
適合ベルト
PA8TA/メンテナンスバッグ用ベルト(PA8TB)、その他/CRクリーンベルト(PA130シリーズ)
仕様
モバイルホルダー
材質
PA8KA/ヘパクロス+制電加工塩化ビニル、PA8KB/ナイロン、PA8M/PET、PA8TA/ニトリルゴム・PET
RoHS指令(10物質対応)
対応