SUN55-61 カラーひも 大 サンコッコー 33177525

カラーひも 大

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
オフホワイト
ベージュ
濃ベージュ
ナチュラルベージュ
ベビーピンク
ライトピンク
ピンク
ショッキングピンク
ビビットピンク
ナチュラルピンク
アースピンク
ひ赤
エンジ
レモン
ビビッドイエロー
山吹
オレンジ
ミント
若草
グリーン
ナチュラルグリーン
アースグリーン
サックス
ライトブルー
ブルー
ターコイズブルー
マリンブルー
ナチュラルブルー
アースブルー
花紺
ラベンダー
グレー
アースグレー
内容量1パック(2m)注文コード33177525品番SUN55-61
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

巾着やバッグなどの小物作りに欠かせないカラーひもです。
サンコッコー ループエンド〈21mm〉に対応しています。
サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!

用途衣類・小物などテープ幅(mm)7テープ長さ(m)2材質アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33177909
2021-02-24
用途: 布袋用
農・林・水産業

巾着袋のとじ紐に使用。太さ(約7mm)がちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする