カラーひも 大

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2m) 注文コード 33177543 品番 SUN55-72
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

巾着やバッグなどの小物作りに欠かせないカラーひもです。
サンコッコー ループエンド〈21mm〉に対応しています。
サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!

テープ幅(mm)7 ベージュ テープ長さ(m)2 用途衣類・小物など 材質アクリル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33177909
2021-02-24
用途:
布袋用
農・林・水産業

巾着袋のとじ紐に使用。太さ(約7mm)がちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする