アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの アクセサリ・小物 クリーンルーム
クリーンシューズカバー(クラス1000〜10000)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
33177672
品番
FD602C
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,093
販売価格(税別)
¥
2,812
バスケットに入れる
アズワン品番
6-7564-03
材質
T35001(ポリエステル100%)
色
ホワイト
質量(g)
121
サイズ(cm)
24
グレード
クラス1000〜10000