アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの アクセサリ・小物 クリーンルーム
クリーンシューズカバーFC600C(クラス100)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
33177681
品番
FC600C28
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-6370-01
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
質量(g)
120
サイズ(cm)
28
グレード
クラス100