アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの アクセサリ・小物 クリーンルーム
クリーンシューズカバーFC600C(クラス100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
33177706
品番
FC600C24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-6370-03
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
質量(g)
123
サイズ(cm)
24
グレード
クラス100