接着芯地 カラータイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(60cm) 注文コード33178557 品番SUN50-49
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

バッグ・ポーチの裏布や芯地におすすめな接着芯地 カラータイプです。
接着芯地を使うと、生地の伸び・型崩れを防げ、裁断・縫いやすさがアップします。

用途伸び・型崩れ防止や縫いやすさアップに 混率(%)綿100 寸法(cm)105巾×60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33178557 SUN50-49 33178688 SUN50-151 バッグの芯地 ミディアム サンコッコー バッグの芯地 ミディアム サンコッコー 1パック(50cm) 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33178514
2019-11-09
用途:
古布リサイクル時の補強材として
その他業種

綿素材の芯布が形を整えたり強度を増すのに最適で重宝してきましたが、最近、店舗での入手が難しくなっているため、最後の頼みの綱になっています。長く、実益を兼ねた趣味として手作り衣料を日常の業務にしてきましたし、あちこちの親族から寄せられる品をリフォームするなど就活の一端として、最後の足掻きをしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする