曜日別特売
SUN50-125 バッグの芯地 ハード サンコッコー 33178584

SUN50-125 バッグの芯地 ハード サンコッコー 33178584
SUN50-125 バッグの芯地 ハード サンコッコー 33178584

バッグの芯地 ハード

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
W
内容量1パック(50cm)注文コード33178584品番SUN50-125
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

バッグに特化して開発した「バッグの芯地」
接着樹脂の塗布量が多めで貼りやすい
貼るだけで裏地になる便利な芯地です。
しっかりとした張り感に仕上がり、シルエットをキープします。

W混率(%)ポリエステル65・綿35寸法(cm)118巾×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33178584
2024-01-12
用途: 帆布製品
不動産業

軽くてバックの重さに影響なくミシンもスムーズにぬえて快適です。寸法も大き目で経済的。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする