マックス[手袋]
マックス[手袋]の クリーンルーム用手袋
マックス[手袋]の インナー手袋 クリーンルーム用手袋
クリーンルーム用インナー手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
33179632
品番
MX311EX-CP
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ムレやベタつきを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。
フィット感と伸縮性に優れたハイゲージを使用しています。
クラス100でクリーンパックしています。
アズワン品番
1-7952-01
材質
ナイロン100%
厚さ(mm)
0.4
色
ホワイト
サイズ
フリー
質量(g)
95
入数(枚)
1袋(10双)
入数(双)
10
機能
伸縮性
全長(cm)
約14
中指長(cm)
1.7
手のひらまわり(cm)
17
手の平幅(cm)
8.5
ゲージ数
15ゲージ