制菌ライクラマスクゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5m) 注文コード 33179686 品番 SUN40-186
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥69
販売価格(税別) アウトレット
¥30963

やさしくフィットする「制菌ライクラマスクゴム」
手作りマスクやキッズの衣料に最適。
ライクラファイバーを採用した制菌加工の高機能ゴム。
制菌加工を施し、汗や皮膚の汚れによって繊維上に発生する最近の増殖を抑えます。
ベビーや介護用品にもお使いいただける、清潔で人にやさしいサンコッコー制菌ゴムシリーズ。
SEKマークの認証を受け、安心してお使いいただけます。
制菌加工とは
有害物質を分解し、菌の増殖を抑える加工です。
病院や医療機関で使用される製品に加工され、院内感染の予防につながっています。
ライクラファイバーの特徴
・洗濯、ドライクリーニングに強い
・ゆるみにくく、たるみにくい、優れた耐久性
・サラっとした肌あたり
・しなやかな伸縮性で跡が残りにくい
・ミシンがけでも繊維が切れない。

幅(mm)2 長さ(m)5 材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ) 収縮率2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする