クリーンルーム用作業手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33180201 品番 EGG-30
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,751
販売価格(税別)
3,410

長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。

アズワン品番1-6271-01 耐熱温度(℃)(素材)200 材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維) 厚さ(mm)約1mm 生成 質量(g)30g/双 タイプ厚手 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)12 ゲージ数13 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 質量(g/ダース)383 耐切創性7.8N

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:387
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33180217
2017-09-14
用途:
熱い機械から製品を取り出す時
長豊建設飯田松尾給油所 様

値段は高いが、断熱性は良いと思う。今まで火傷していたがそれがなくなった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする