アズワン
アズワンの クリーンルーム用手袋
アズワンの ケブラー・アラミド クリーンルーム用手袋
クリーンルーム用耐熱手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
33180226
品番
334-059
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥29,040
販売価格(税別)
¥
26,400
バスケットに入れる
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
アズワン品番
9-1010-01
材質
布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴム
耐熱温度(℃)
(素材)200
クラス
クラス100
全長(cm)
26
入数(双)
1
機能
耐熱・耐切創
エンボス加工
エンボス付