アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
サニメント手袋(ポリパック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚×10パック)
注文コード
33180332
品番
スタンダードM
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,930
販売価格(税別)
¥
8,118
バスケットに入れる
発塵性を少しでも低くするためにポリパックしています。
サイズ
M
全長(cm)
28.5
手の平幅(cm)
12.5
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.03
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス加工(エンボスM)
入数(枚)
1000
アズワン品番
7-418-02