テクニクルー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150枚) 注文コード 33180576 品番 TX612
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。
耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。
吸収性が良く引裂力にも優れています。
変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。
制電性を有しています。
ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。

サイズ(inch)12×12 種別不織布ワイパー 材質ポリエステル(55%)、セルロース(45%) アズワン品番7-085-04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33180576
2024-07-05
用途:
機械組立て用消耗品として
製造業

客先よりの指定ブランドで購入しています。
消耗品として使用している為、6月よりの価格改定には少し残念です。

対象商品:
33180576
2022-07-24
用途:
洗浄、保護作業
製造業

キャンペーン時に購入することで今までより安く購入できているので助かります。サイズの種類も豊富だがもう少し大きいサイズのものも購入できると助かります。

対象商品:
33180542
2020-07-30
用途:
精密機器完成品の清掃

他のメーカーを使用していましたがこのメーカーの方が厚みがあり丈夫でとても良い。
お値段も安いので経済的にも助かります。
なくなったらまた注文させて頂きます。

対象商品:
33180576
2016-08-23
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

定期的に注文していますが、配送の遅れも無く、便利です。

対象商品:
33180551
2015-05-15
用途:
製品の汚れ除去

拭いても毛羽立ちにくく大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする