サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ひも/平・丸ゴム/テープ
サンコッコーの 平ゴム/丸ゴム
琥珀織ゴム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(75cm)
注文コード
33180614
品番
SUN40-19
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
型くずれしにくい「琥珀織りゴム」
幅(mm)
30
色
黒
長さ(cm)
75
材質
ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン
収縮率
2.1