E-2 ベルクリン アイオン 33180743

E-2 ベルクリン アイオン 33180743
E-2 ベルクリン アイオン 33180743

ベルクリン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(5枚)
内容量1ケース(5枚)注文コード33180743品番E-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。
親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。
表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。
耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。

用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。寸法(mm)230×230×2クラスなしトラスコ品番385-3551材質PVFM(ポリビニルホルマール)タイプドライ耐熱温度(℃)湿熱60℃以下アズワン品番9-3062-01穴径(Φμm)平均130気穴率(%)90
注意
※使用前によく洗浄してください(微量の湿潤剤を含有しているため)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 滑らかな面の拭き取り
医療・福祉・介護関連業

用途があまりよくわからずに購入したものですが、
布にありがちなケバが出ず、埃もきっちりと拭ける
よく考案された商品だと思いました。

対象商品 : 33180743
2023-08-05
用途: 水塗布

保水力が非常に高く、カビが生えてくるくらい乾かない。優れモノ

対象商品 : 33180743
2019-05-23
用途: 加工機の消耗部品交換時

メーカー品の為、品質にバラツキも無く満足しております。これからも継続的に使用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする