サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの 芯材
サンコッコーの インサイドベルト/手芯
ストレッチインベル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(80cm)
注文コード
33180779
品番
SUN51-05
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
洗濯・ドライクリーニングに強い「ストレッチインベル」
しなやかにフィットする1.8倍のソフト伸縮インベル
幅(mm)
30
長さ(cm)
80
色
白
材質
ポリエステル・ポリウレタン(ライクラ)
収縮率
1.8