マイクロ粘着スティック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(96本) 注文コード33180987 品番MSS
参考基準価格(税別)¥72,960 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。

先端径(Φmm)Φ0.5 材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン) 表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω) アズワン品番1-7685-01
注意
※マイクロ粘着スティック単体では使用できません。サイズにあわせて専用転写シート(別売)をお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする