サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
サンコッコーの ゴム糸/透明ゴム
透明ビーズゴム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(3m)
注文コード
33181007
品番
SUN40-72
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
色々なものに合わせやすい「透明ビーズゴム」
色
白
長さ(m)
3
材質
ポリウレタン
太さ(mm)
0.8
収縮率
5