サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
サンコッコーの ゴム糸/透明ゴム
透明ビーズゴム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(2m)
注文コード
33181025
品番
SUN40-76
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
色々なものに合わせやすい「透明ビーズゴム」
色
白
長さ(m)
2
材質
ポリウレタン
太さ(mm)
1.5
収縮率
5