サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
サンコッコーの ゴム糸/透明ゴム
透明ビーズゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1.5m)
注文コード
33181034
品番
SUN40-77
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色々なものに合わせやすい「透明ビーズゴム」
色
白
長さ(m)
1.5
材質
ポリウレタン
太さ(mm)
2
収縮率
5