カーテンテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3m) 注文コード 33181129 品番 SUN91-72
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

カーテン作りに便利な、カーテンテープ。
40mm間隔でフックポケットがついています。
30mm幅、50mm幅、75mm幅の3サイズ、
長さは2m入(1間分)、3m入(1.5間分)の2サイズ展開。

材質レーヨン 幅(mm)30 長さ(m)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33181156
2023-08-24
用途:
簡易な仕切り作り
医療・福祉・介護関連業

ホームセンター等の他店よりも少ない量で,購入出来たので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする