曜日別特売
160 プロフェッショナルウェアクリーナー アズワン 33181233

160 プロフェッショナルウェアクリーナー アズワン 33181233
160 プロフェッショナルウェアクリーナー アズワン 33181233
160 プロフェッショナルウェアクリーナー アズワン 33181233

プロフェッショナルウェアクリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33181233品番160
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

簡単にまっすぐカットできる段差ミシン目を採用してます。
めくりやすく手が汚れないドライエッジ塗工です。

用途
異物混入防止・異物確認・定量化を目的にした粘着クリーナーです。
幅W×全長(mm)160×300付属品テープ1本仕様ハンドル材質テープ/特殊粘着加工紙、クリップ・テープ受/PP(ポリプロピレン)、シャット/防錆処理済鉄棒クロムメッキアズワン品番1-8080-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33181233
2018-11-10
用途: デスク周りの埃とり。
横山タイヤ商会自動車・二輪車・自転車関連業

カバーが付属してなくて収納がってが悪い。粘着力も少し弱いかんじです。

対象商品 : 33181233
2018-06-16
用途: 食品工場に入室時
株式会社ヒロヒサ卸売・小売業

価格が安いわりにきれいに髪の毛や糸くずが取れて大変便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする