曜日別特売
SUN91-55 カーテンフック サンコッコー 33181253

SUN91-55 カーテンフック サンコッコー 33181253
SUN91-55 カーテンフック サンコッコー 33181253

カーテンフック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法50(mm)
内容量1パック(8本)注文コード33181253品番SUN91-55
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

丈夫な鉄製のカーテンフック。
閉めるとフラットになる、プレーンタイプのカーテンに仕上がります。
天井付けやレースカーテンなどレールが見える仕様のAフックタイプです。

材質寸法(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33181253
2024-03-26
用途: カーテン補修
医療・福祉・介護関連業

5cmサイズはなかなか売ってないので、安く供給されると助かります。

対象商品 : 33181244
2022-06-29
用途: DYIカーテン
グランディ自動車・二輪車・自転車関連業

小さな窓にカーテンを作りました。
小さなカーテンフックとテープを
お店で探しましたが見つからず
ここで、直ぐ見つかり助かりました。

対象商品 : 33181253
2021-06-06
用途: 新調したカーテン
その他業種

注文して直ぐに来たのでありがたかった。また、何かの時にはお世話になります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする