※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用ノート
クリーンルームノートブック(耐薬品表紙)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10冊)
注文コード
33181906
品番
TX5708
参考基準価格(税別)
¥91,200
販売価格(税込)
¥100,210
販売価格(税別)
¥
91,100
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性のある樹脂で表紙をカバーしてあります。
二重バッグ入りのため、すぐにクリーンルーム内で使用できます。
アズワン品番
9-1022-11
サイズ
A4
紙質
低ナトリウム
罫
横罫
坪量(g/m
2
)
80
ページ数
96ページ(1冊)