フッ素コーティングはさみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁(1本) 注文コード33182048 品番SUN20-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベトつきを防ぐフッ素コーティングはさみ。
針を拾うのに便利な刃先マグネットタイプ。
160mm、215mmの2サイズ展開で用途に合わせて長さもお選びいただけます。

寸法(mm)160 仕様刃先マグネットタイプ 材質ステンレス(フッ素コーティング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする