サンコッコー
サンコッコーの 裁縫道具/裁縫用品
サンコッコーの ハサミ/カッター
サンコッコーの クラフト/手芸ハサミ
多用途クラフトはさみ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁(1本)
注文コード
33182127
品番
SUN20-46
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
布・紙・皮・糸・ワイヤー・アルミ板・プラスチック板など、
イロイロなものが切れる多用途クラフトはさみ。
材質
特殊刃物鋼
寸法(mm)
175
切断能力
ワイヤー:30番手、アルミ板:0.5mm、プラスチック板:1mmまで