BD-2 バランスディッシュSCC(ディスポタイプ坪量皿) アズワン 33182527 BD-2 バランスディッシュSCC(ディスポタイプ坪量皿) アズワン 33182527 BD-2 バランスディッシュSCC(ディスポタイプ坪量皿) アズワン 33182527

バランスディッシュSCC(ディスポタイプ坪量皿)

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 容量(mL)100 注文コード33182527 品番BD-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

少量(20mL)から多量(400mL)の秤量までこなす豊富な種類を揃えました。
液体、粉末を問わずスムーズに流れます。
秤量の後は、2方からはさむことでロートとしても使用できます。
ピンセットでつかみやすい形状になっています。
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。

容量(mL)100 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)80×80 アズワン品番7-2161-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33182511
2019-09-27
用途:
試薬の計量
教育・研究機関

安価で、非常に使いやすいです。また、購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天秤/はかり関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする