ハンディータイプUV硬化装置用 オプション

(1件のレビュー)
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 周波数(Hz)60 注文コード33182992 品番HB100A-1 60Hz
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,890
販売価格(税別)
69,900
この商品は周波数など3種類から選べます 他の種類を見る

紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。
コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。
灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。

アズワン品番1-7416-05 周波数(Hz)60 仕様電源 材質灯具・電源/SPC 寸法(mm)100×265×120 質量(kg)4.1 電源コード(m)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33182983
2018-03-13
用途:
UV照射の能力評価試験を使用。
株式会社OTA 様 (サービス業)

照射距離が安定するのと、実使用でランプの置き台にもなるのが便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする