アズワン品番2-1515-02
寸法(mm)142×266×203
質量(kg)6
電源AC100V、50/60Hz、2A、200VA、3Pプラグ
モータースピードコントロール・インダクションモータ(出力40W)
最大吐出圧力(kPa)137.3(1.4kg/cm2
適合チューブΦ4.76×Φ7.94、Φ6.35×Φ9.53、Φ7.94×Φ11.11mm(内径×外径)
適合チューブ材質シリコン・ファーメド(R)・タイゴン(R)・フルランR
回転速度5〜100rpm(連続無断可変)
回転数設定方式多回転ボリューム
流量精度±4%以内
チューブ架数(本)1本/段
流量範囲(L/h)0.7〜12