電磁ポンプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33184724 品番 LP6W
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

交流電源を整流素子(ダイオード)で半波整流してコイルに印加し、断続した磁力を発生してブランジャーを上下運動させます。

電圧(V)AC100 使用電圧(V)AC100V 50/60Hz 最大流量100mL/min(0MPa) 使用流体水、アルコール、石鹸水、柔軟剤 寸法(mm)幅35×高さ104 消費電力(W)7 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.06(0.6)(閉塞時) 接続口吸引口タケノコΦ8〜9mm、吐出口タケノコΦ8〜9mm アズワン品番6-9214-01 最高使用圧力(kPa)0.06(0.6)(閉塞時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33184724
2019-02-20
用途:
機械のメンテナンス
特別養護老人ホームしらいわ 様 (医療・福祉・介護関連業)

コンパクトな製品なので使用しやすい。
種類を増やして頂ければ、多様性が期待されると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33184724
2017-07-31
用途:
潤滑油給油

筍部が太いので配管に苦労した。
ワンタッチカプラーが取り付けれるといい

対象商品:
33184742
2017-05-27
用途:
スチームクリーナーの電磁ポンプ故障の交換修理
ヤマモト歯研 様 (医療・福祉・介護関連業)

TAISANN製・日本コントロールのポンプを購入できることが難しくホームセンターなどで販売取り扱い店も殆どありません。
1個単位で注文購入できることがありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする